Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83005
Cod. Produttore
83005

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 50 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con sezione conduttore 4G50 (1 AWG), ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Il cavo presenta un isolamento di colore grigio, adatto a diversi contesti applicativi, garantendo robustezza e affidabilità nel trasporto di corrente. Progettato per assicurare sicurezza e durata nel tempo, risponde alle esigenze di impianti elettrici professionali e industriali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

35.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C