Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83052
Cod. Produttore
83052

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori in rame di sezione 4G4, equivalente a 12 AWG, ideale per impianti elettrici che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Il rivestimento grigio garantisce resistenza e durata nel tempo, adatto a diverse applicazioni civili e industriali. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C