›

JZ-602 4G35 QMM (2 AWG) GREY

Cod. Rexel HUK83002
Cod. Produttore 83002

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Tensione nominale: 600 V
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Materiale isolamento: PVC
  • Resistenza olio: Elevata
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro
  • Serie: JZ-602

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 4G35 QMM di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono una sezione di 35 millimetri quadrati e quattro conduttori, questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di sicurezza e resistenza. Il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni e usura, mantenendo costante la funzionalità anche in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

29.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

JZ-602 4G35 QMM (2 AWG) GREY