Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83012
Cod. Produttore
83012

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 25 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-602 4G25 QMM (4 AWG) di colore grigio è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza meccanica e una conducibilità efficiente grazie alla sezione di 25 mm². La sua struttura a quattro conduttori consente un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici, assicurando prestazioni stabili nel tempo. Il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni e usura, rendendolo adatto anche per ambienti industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un trasporto sicuro e continuo di energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

26.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C