Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83062
Cod. Produttore
83062

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 di colore grigio con sezione conduttori da 4G2.5 mm² (14 AWG), ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. Adatto per impieghi in ambienti residenziali e industriali, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza. La sua struttura e il colore grigio facilitano l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C