Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83022
Cod. Produttore
83022

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 16 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 4G16 con conduttori in rame da 16 mm², ideale per impianti elettrici ad alta potenza. Il cavo è di colore grigio, garantendo un aspetto professionale e una facile identificazione. Progettato per offrire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, è adatto per installazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e affidabilità. La struttura a quattro conduttori permette un collegamento efficiente e stabile, rendendo questo cavo una scelta versatile per diverse applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

22.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C