Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83032
Cod. Produttore
83032

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 10 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-602 4G10 QMM (8 AWG) di colore grigio è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura a quattro conduttori da 10 mm² consente un'eccellente capacità di trasmissione della corrente, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Il rivestimento resistente protegge il cavo da agenti esterni e usura, assicurando lunga durata e prestazioni costanti. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono robustezza e efficienza, rappresentando una scelta sicura per professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

16.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C