Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83082
Cod. Produttore
83082

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 4G1 di sezione 18 AWG, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, adatto a diversi ambienti e condizioni di utilizzo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C