Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83072
Cod. Produttore
83072

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-602 da 4 conduttori con sezione di 1.5 mm² (16 AWG) è caratterizzato da un isolamento di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura assicura facilità di posa e una buona flessibilità, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.9 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C