Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83092
Cod. Produttore
83092

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 4 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 di colore grigio, con sezione conduttore di 4G0.5 mm² (equivalente a 20 AWG), ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio affidabile e di qualità. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e durata nelle installazioni elettriche, offrendo una buona flessibilità e resistenza meccanica. La sua struttura è adatta a trasmissioni di segnale o alimentazione in impianti elettrici civili e industriali, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C