Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83051
Cod. Produttore
83051

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 3 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 3G4 mm² (equivalente a 12 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono una buona capacità di trasmissione della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi tipi di impianti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C