Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83061
Cod. Produttore
83061

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 3G2.5 mm² (14 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura consente una facile posa e un'ottima gestione durante l'installazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C