Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83081
Cod. Produttore
83081

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 3 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-602 con conduttori 3G1 QMM (18 AWG) di colore grigio è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La struttura robusta e il rivestimento resistente proteggono il cavo da agenti esterni e usura, garantendo durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è una soluzione versatile e performante per ogni esigenza di cablaggio elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C