Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83071
Cod. Produttore
83071

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 3 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con conduttori da 3G1.5 mm² (16 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica, adatto per il trasporto di corrente in impianti civili e industriali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.2 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C