Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83087
Cod. Produttore
83087

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 25 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-602 da 25G1 con sezione di 1 mm² (equivalente a 18 AWG) è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica, risultando adatto per installazioni elettriche interne ed esterne. La sua struttura è progettata per assicurare durata nel tempo e facilità di posa, rendendolo una scelta efficace per impianti elettrici professionali e civili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

16.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C