Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83086
Cod. Produttore
83086

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-602 18G1 QMM (18 AWG) di colore grigio è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori di rame di sezione 18 AWG, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La guaina esterna grigia offre protezione e resistenza all’usura, rendendo questo cavo ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta e flessibile facilita l’installazione in diversi contesti, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14.1 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C