Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12886
Cod. Produttore
12886

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH-C black 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH-C con conduttori in rame di sezione 4 mm², dotato di quattro poli. Il rivestimento esterno è di colore nero, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente. La struttura del cavo assicura flessibilità e facilità di posa in diversi ambienti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

15.7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C