›

JZ-600 HMH-C 3G4 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12885
Cod. Produttore 12885

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Corrente conduttori: 3G4 mm²
  • Raggio minimo piegatura: 15x Ø flessibile
  • Guaina esterna: Polimero halogen-free
  • Resistente a: UV, intemperie, olio
  • Temperatura lavoro: -25°C/+70°C
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Serie: JZ-600 HMH-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-600 HMH-C 3G4 QMM di colore nero è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di tre conduttori da 4 millimetri quadrati, assicura una trasmissione efficace della corrente, ideale per impieghi che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La guaina esterna nera offre protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo adatto a diversi ambienti e applicazioni industriali o civili. La qualità dei materiali utilizzati garantisce resistenza meccanica e isolamento ottimale, contribuendo a mantenere l’efficienza energetica e la sicurezza dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

14.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH-C 3G4 QMM BLACK