›

JZ-600 HMH-C 3G2.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12878
Cod. Produttore 12878

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 HMH-C
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: rame 3G2.5 mm²
  • Temperatura: -25°C a +70°C
  • Rivestimento: halogen-free nero
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Resistenza fiamma: autoestinguente
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame da 3G2.5 mm², ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Il rivestimento esterno nero garantisce una protezione efficace contro abrasioni e agenti esterni, assicurando durata e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni domestiche e industriali, questo cavo offre ottime prestazioni di conduzione elettrica e facilità di posa. È adatto per impianti di distribuzione di energia e per collegamenti elettrici che richiedono sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH-C 3G2.5 QMM BLACK