›

JZ-600 HMH 7G1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12766
Cod. Produttore 12766

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 HMH
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Diametro esterno: 11,6 mm
  • Temperatura flessibile: -25°C a +70°C
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Proprietà: Alogen-free, ritardante fiamma

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH con 7 conduttori da 1,5 mm² di sezione, rivestito in guaina nera. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantisce sicurezza e affidabilità nel trasporto della corrente. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

11.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH 7G1.5 QMM BLACK