›

JZ-600 HMH 5G6 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12788
Cod. Produttore 12788

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 5G6 mm²
  • Rivestimento esterno: nero, resistente UV
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Proprietà: ignifugo, halogen-free
  • Applicazioni: interno/esterno, flessibile
  • Serie: JZ-600 HMH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-600 HMH 5G6 QMM BLACK è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Dotato di cinque conduttori di sezione 6 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Il rivestimento esterno nero assicura una protezione duratura contro agenti esterni e usura, rendendolo adatto sia per uso interno che esterno. Questo cavo è particolarmente indicato per impianti elettrici civili e industriali, offrendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

16.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH 5G6 QMM BLACK