Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12784
Cod. Produttore
12784

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH black 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH con conduttori in rame di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Rivestimento esterno nero resistente, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. Adatto per impianti civili e industriali, offre ottima flessibilità e facilità di posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C