›

JZ-600 HMH 4G2.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12774
Cod. Produttore 12774

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 HMH
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Materiale isolante: Polimero alogeno-free
  • Rivestimento esterno: Polimero alogeno-free nero
  • Temperatura esercizio: -40°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Resistenza: UV, oli, intemperie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH con quattro conduttori di sezione 2,5 mm², rivestito in materiale isolante nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per impieghi in ambienti residenziali e industriali, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di durata e protezione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH 4G2.5 QMM BLACK