›

JZ-600 HMH 4G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12750
Cod. Produttore 12750

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 HMH
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura uso: -25°C a +70°C
  • Raggio curvatura: 15x diametro esterno
  • Guaina: Halogen-free, nero (RAL 9005)
  • Resistenza: UV, agenti atmosferici, olio
  • Proprietà: Autoestinguente, senza cadmio
  • Certificazioni: DIN VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH con sezione 4G1 mmq di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di energia, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza. Adatto a diverse applicazioni elettriche, questo cavo offre un ottimo equilibrio tra flessibilità e robustezza, facilitando l’installazione e mantenendo standard elevati di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH 4G1 QMM BLACK