›

JZ-600 HMH 4G1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK12762
Cod. Produttore 12762

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 HMH
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Rivestimento: guaina nera halogen-free
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Raggio curvatura: flessibile 15x Ø est.
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH con 4 conduttori da 1,5 mm² di sezione, rivestito in guaina nera. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantisce un'eccellente conduzione della corrente e protezione dai danni meccanici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 HMH 4G1.5 QMM BLACK