›

JZ-600 8G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10626
Cod. Produttore 10626

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 / OZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura uso: -40°C/+80°C
  • Raggio curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina: PVC tipo TM2 nero (RAL 9005)
  • Resistente a: UV, oli, intemperie
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con conduttori 8G1 QMM di colore nero, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente dell’energia elettrica, questo cavo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la sua durabilità nel tempo. Perfetto per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione sicura e performante per il cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

8

diametro esterno circa

11 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 8G1 QMM BLACK