›

JZ-600 7G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10624
Cod. Produttore 10624

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Rivestimento: PVC nero
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistente a: UV, oli, intemperie
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con conduttori da 7 fili di sezione 1 mm², rivestito in nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza meccanica e flessibilità, adatto per un'ampia gamma di applicazioni nel settore elettrico. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo ideale per impianti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 7G1 QMM BLACK