›

JZ-600 6G0.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10557
Cod. Produttore 10557

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Conduttore: rame nudo, classe 5
  • Guaina esterna: PVC TM2 nero RAL 9005
  • Resistente a: UV, oli, intemperie
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con sezione di 6G0.5 QMM, di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire un'ottima conduzione e durata nel tempo, è adatto a installazioni che necessitano di materiali affidabili e performanti. La struttura compatta e il rivestimento di qualità assicurano sicurezza e facilità di posa in diversi ambienti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

6

diametro esterno circa

8.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 6G0.5 QMM BLACK