›

JZ-600 5G50 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10742
Cod. Produttore 10742

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • N° conduttori: 5G
  • Raggio di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC nero RAL 9005
  • Resistente a: UV, oli, agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 di colore nero con conduttori in rame di sezione 50 mm² e cinque conduttori. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza meccanica, ideale per impianti industriali e civili che richiedono alta capacità di trasporto di corrente. La guaina esterna offre protezione contro agenti esterni e usura, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

39.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 5G50 QMM BLACK