›

JZ-600 4G95 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10740
Cod. Produttore 10740

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistente a: UV, olio, intemperie
  • Sezione conduttore: 4G95 mm²
  • Materiale guaina: PVC nero (RAL 9005)
  • Test di sicurezza: flame-retardant, UV
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 di alta qualità con sezione 4G95, ideale per installazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica. Il conduttore è realizzato in materiale resistente e di colore nero, garantendo durabilità e sicurezza nell’uso. Progettato per assicurare un’ottima conduttività e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili, questo cavo è adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

46.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

95 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G95 QMM BLACK