›

JZ-600 4G50 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10736
Cod. Produttore 10736

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G50 mm²
  • Diametro esterno: 35,8 mm
  • Peso: 3400 kg/km
  • Rivestimento: PVC nero resistente UV
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza: olio, agenti atmosferici
  • Serie: JZ-600 / OZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-600 4G50 QMM BLACK è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura a 4 conduttori da 50 mm² offre un'eccellente capacità di trasporto della corrente, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. Il rivestimento nero conferisce resistenza agli agenti esterni e una protezione duratura nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi in ambito industriale e civile, assicurando efficienza e robustezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

35.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

50 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G50 QMM BLACK