›

JZ-600 4G4 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10711
Cod. Produttore 10711

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Isolamento: PVC TI2
  • Guaina esterna: PVC TM2 nero
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: UV, oli, intemperie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con conduttori in rame di sezione 4G4 mm², rivestito in isolamento nero. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, ideale per impianti elettrici industriali e civili. La struttura robusta assicura sicurezza e durabilità nel tempo, rendendo questo cavo una soluzione affidabile per la distribuzione di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G4 QMM BLACK