›

JZ-600 4G35 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10733
Cod. Produttore 10733

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Rivestimento: PVC nero resistente
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: fisso 4x Ø esterno
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: CE, EAC, DIN VDE
  • Serie: JZ-600 / OZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-600 4G35 QMM di colore nero è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura a 4 conduttori da 35 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Il rivestimento nero conferisce resistenza agli agenti esterni, assicurando durabilità nel tempo. Questo cavo è adatto a installazioni industriali e civili dove è necessario un materiale robusto e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

30.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G35 QMM BLACK