›

JZ-600 4G185 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10746
Cod. Produttore 10746

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 / OZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Conduttore: rame nudo, classe 5
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC nero RAL 9005
  • Resistenza: UV, oli, intemperie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 4G185 QMM di colore nero, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata, questo cavo è adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, offrendo una soluzione versatile e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

63.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

185 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G185 QMM BLACK