›

JZ-600 4G16 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10725
Cod. Produttore 10725

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 4G16 mm²
  • Materiale conduttore: rame nudo
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC nero RAL 9005
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 7.5x Ø
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con sezione 4G16, ideale per impianti elettrici che richiedono elevata capacità di trasporto di corrente. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità, garantendo ottima conducibilità e resistenza. Il rivestimento esterno nero offre protezione contro agenti esterni e usura, assicurando durabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per applicazioni industriali e civili, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

22.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G16 QMM BLACK