›

JZ-600 4G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10619
Cod. Produttore 10619

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Corrente conduttori: 4G1 QMM
  • Rivestimento: PVC nero (RAL 9005)
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Test di sicurezza: flame-retardant e UV
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-600 4G1 QMM di colore nero è progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti elettrici. La sua struttura a quattro conduttori da 1 millimetro quadrato assicura un'efficiente trasmissione della corrente, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre resistenza meccanica e durevolezza nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza. Il rivestimento nero conferisce protezione contro agenti esterni e facilita l'identificazione nei sistemi complessi. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per chi cerca affidabilità e qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 4G1 QMM BLACK