Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10716
Cod. Produttore
10716

Informazioni di prodotto

JZ-600 black 3 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con conduttori in rame di sezione 6 mm², dotato di tre fili (3G) per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il rivestimento esterno è di colore nero, resistente e adatto a diverse applicazioni professionali. Questo cavo è progettato per assicurare un'elevata conduttività e durabilità nel tempo, ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione ottimale.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

13.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C