›

JZ-600 3G4 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10710
Cod. Produttore 10710

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Sezione conduttori: 3 x 4 mm²
  • Guaina esterna: PVC nero (RAL 9005)
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Certificata
  • Proprietà ignifughe: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 3G4 QMM di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore con tre fili e sezione di 4 mm². Questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicurando un’ottima conduzione della corrente e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per un utilizzo versatile in impianti domestici e industriali, offrendo una soluzione robusta e di qualità per la distribuzione dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

11.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 3G4 QMM BLACK