›

JZ-600 3G1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10657
Cod. Produttore 10657

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Sezione conduttori: 3G 1,5 mm²
  • Rivestimento: PVC nero
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: Sì
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 con conduttori in rame da 1,5 mm², dotato di tre fili (3G) e rivestimento nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un trasporto efficiente della corrente. Il materiale isolante assicura protezione contro agenti esterni e usura, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo combina robustezza e flessibilità, facilitando l’installazione in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 3G1.5 QMM BLACK