›

JZ-600 34G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10644
Cod. Produttore 10644

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 / OZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura: flessibile 7,5x Ø esterno
  • Conduttore: rame nudo, classe 5
  • Guaina: PVC nero RAL 9005
  • Resistente a: UV, oli, agenti atmosferici
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK10644 è un cavo elettrico di alta qualità, identificato come JZ-600 34G1 QMM BLACK. Si tratta di un cavo flessibile con conduttori in rame, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento nero garantisce protezione contro agenti esterni e usura, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La sua struttura è progettata per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica e una lunga durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile per impianti elettrici che necessitano di materiali resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

34

diametro esterno circa

21.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 34G1 QMM BLACK