›

JZ-600 25G2.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10703
Cod. Produttore 10703

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Raggio di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza UV e intemperie: Certificata
  • Guaina esterna: PVC nero (RAL 9005)
  • Serie: JZ-600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 di colore nero con sezione di 2,5 mm² e 25 conduttori, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, adatto per impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura flessibile facilita l’installazione anche in spazi ridotti, assicurando prestazioni costanti e protezione contro interferenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

26.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 25G2.5 QMM BLACK