›

JZ-600 25G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10640
Cod. Produttore 10640

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Voltaggio di prova: 4000 V
  • Resistenza a UV e agenti atmosferici
  • Temperatura flessibile: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro
  • Guaina esterna: PVC nera (RAL 9005)
  • Conduttore: rame nudo, flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 da 25 mmq con guaina esterna di colore nero, ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a impianti elettrici professionali e civili. La qualità del materiale assicura una buona protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo una scelta affidabile per connessioni elettriche di potenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 25G1 QMM BLACK