›

JZ-600 18G1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10674
Cod. Produttore 10674

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 / OZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC tipo TM2 nero
  • Raggio curvatura: 7,5x Ø flessibile
  • Resistenza UV e intemperie: Certificata
  • Proprietà ignifughe: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-600 con sezione di 1,5 mm² e conduttore 18G è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento nero assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni esterne, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per offrire una conduzione efficiente della corrente, mantenendo al contempo flessibilità e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca un prodotto resistente e performante nel campo dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

18.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 18G1.5 QMM BLACK