›

JZ-600 14G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10632
Cod. Produttore 10632

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 / OZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Rivestimento: PVC nero (RAL 9005)
  • Resistente a: UV, oli, intemperie
  • Raggio di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Conduttori: rame nudo, flessibile
  • Omologazioni: EAC, DIN VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 di alta qualità con conduttore da 14 gauge, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento nero offre resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. Questo cavo è adatto per uso professionale in ambienti che richiedono materiali elettrici conformi agli standard di sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

14

diametro esterno circa

14.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-600 14G1 QMM BLACK