›

JZ-600 10G1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK10628
Cod. Produttore 10628

Informazioni principali

  • Serie: JZ-600 / OZ-600
  • Tensione nominale: 600/1000 V AC
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x Ø esterno
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC tipo TM2 nero
  • Resistenza: UV, oli, intemperie
  • Conducibilità: rame classe 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 da 10 mmq con conduttore da 1 filo, colore nero, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo cavo offre una soluzione sicura e robusta per connessioni di potenza. La sua struttura è ottimizzata per facilitare l’installazione mantenendo standard elevati di qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

10

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-600 10G1 QMM BLACK