Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23336
Cod. Produttore
23336

Informazioni di prodotto

JZ-500-PUR grey 7 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con guaina in PUR di colore grigio, sezione 7G0.75 mm². Questo cavo è progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali che richiedono durata e affidabilità. La guaina in poliuretano offre protezione contro oli, abrasioni e agenti chimici, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti difficili. La struttura a sette conduttori consente un'efficace trasmissione elettrica, rendendo questo cavo adatto a impianti e macchinari elettrici che necessitano di collegamenti sicuri e duraturi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C