›

JZ-500 PUR 5G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK23376
Cod. Produttore 23376

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Conduttori: rame, classe 5
  • Guaina esterna: poliuretano (PUR), grigio
  • Resistenza: olio, UV, agenti chimici
  • Test di sicurezza: 4000 V core/core
  • Serie: JZ-500-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame di sezione 2,5 mm², rivestito in materiale PUR resistente e di colore grigio. Progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali, offre ottima flessibilità, resistenza all’usura e protezione contro agenti chimici e meccanici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel trasporto di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 PUR 5G2.5 QMM GREY