›

JZ-500 PUR 5G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK23365
Cod. Produttore 23365

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500 PUR
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Conduttori: rame 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Rivestimento: poliuretano (PUR) grigio
  • Temperatura: -15°C a +80°C (flessibile)
  • Raggio di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistenza: olio, UV, ozono, abrasione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame da 1,5 mm², rivestimento in poliuretano (PUR) resistente e flessibile, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata durabilità e protezione meccanica. Il cavo a 5 conduttori garantisce una trasmissione affidabile dell’energia elettrica e una facile installazione grazie alla sua struttura compatta. Il colore grigio facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti con sollecitazioni meccaniche e condizioni difficili, assicurando sicurezza e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

JZ-500 PUR 5G1.5 QMM GREY