›

JZ-500 PUR 4G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK23382
Cod. Produttore 23382

Informazioni principali

  • Serie: JZ-500-PUR
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina: poliuretano grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Costruzione: rame nudo, classe 5
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con isolamento in PUR di colore grigio, sezione 4G6 QMM, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è adatto a impieghi in ambienti con sollecitazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 PUR 4G6 QMM GREY