›

JZ-500 PUR 4G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK23363
Cod. Produttore 23363

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4G1.5 mm²
  • Rivestimento: poliuretano (PUR)
  • Temperatura d'esercizio: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Serie: JZ-500-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 in PUR con sezione 4G1.5 mm² di colore grigio è progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali. Il rivestimento in poliuretano conferisce al cavo una notevole resistenza all'usura, agli agenti chimici e all'abrasione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La struttura a quattro conduttori di 1.5 mm² è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di corrente. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di flessibilità e protezione in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

JZ-500 PUR 4G1.5 QMM GREY